ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P07-W9-T28-B

P07-W9-T28-B

HEPCO P07-W9-T28-B

Pinion; Boss; 5 MM Bore X 21 MM OD X 9 MM Face Width X 17 MM L; Steel; Used with NVE Rail

Nr. katalogowy

P07-W9-T28-B

Nr kat. BDI

19119445

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.031
UNSPSC
31171710
Nazwa Produktu
Pinion
Typ Produktu
Boss
Rozmiar
5 MM Bore X 21 MM OD X 9 MM Face Width X 17 MM L
Materiał
Steel
Używane z
NVE Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
20 Deg Pressure Angle | 28 Teeth | 19.6 MM Pitch Circle Dia
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Pinion
Łańcuch Słów
Boss
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
P07W9T28B
Waga / LBS
0.068
Długi Opis
Pinion; Boss; 5 MM Bore X 21 MM OD X 9 MM Face Width X 17 MM L; Steel; Used with NVE Rail