ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P10-W7-T42-B

P10-W7-T42-B

HEPCO P10-W7-T42-B

Pinion; Boss; 15 MM Bore X 44 MM OD X 7 MM Face Width X 18.5 MM L; Steel; Used with R10 | NS Rail

Nr. katalogowy

P10-W7-T42-B

Nr kat. BDI

19119448

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.12
Nazwa Produktu
Pinion
Typ Produktu
Boss
Rozmiar
15 MM Bore X 44 MM OD X 7 MM Face Width X 18.5 MM L
Materiał
Steel
Używane z
R10 | NS Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
20 Deg Pressure Angle | 42 Teeth | 42 MM Pitch Circle Dia
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Pinion
Łańcuch Słów
Boss
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
P10W7T42B
Waga / LBS
0.265
Długi Opis
Pinion; Boss; 15 MM Bore X 44 MM OD X 7 MM Face Width X 18.5 MM L; Steel; Used with R10 | NS Rail