ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P15-W8-T28-B

P15-W8-T28-B

HEPCO P15-W8-T28-B

Pinion; Boss; 15 MM Bore X 45 MM OD X 8 MM Face Width X 19.8 MM L; Steel; Used with R15 | NM Rail | WG3 Worm Gearbox

Nr. katalogowy

P15-W8-T28-B

Nr kat. BDI

19119457

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.125
Nazwa Produktu
Pinion
Typ Produktu
Boss
Rozmiar
15 MM Bore X 45 MM OD X 8 MM Face Width X 19.8 MM L
Materiał
Steel
Używane z
R15 | NM Rail | WG3 Worm Gearbox
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
20 Deg Pressure Angle | 28 Teeth | 42 MM Pitch Circle Dia
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Pinion
Łańcuch Słów
Boss
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
P15W8T28B
Waga / LBS
0.276
Długi Opis
Pinion; Boss; 15 MM Bore X 45 MM OD X 8 MM Face Width X 19.8 MM L; Steel; Used with R15 | NM Rail | WG3 Worm Gearbox