ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P15-W8-T28-S57-D15

P15-W8-T28-S57-D15

HEPCO P15-W8-T28-S57-D15

Pinion; Shaft; 15 MM Bore X 45 MM OD X 8 MM Face Width X 114.4 MM L; Steel; Used with R15 | NM Rail | WG3 Worm Gearbox

Nr. katalogowy

P15-W8-T28-S57-D15

Nr kat. BDI

19119459

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
Nazwa Produktu
Pinion
Typ Produktu
Shaft
Rozmiar
15 MM Bore X 45 MM OD X 8 MM Face Width X 114.4 MM L
Materiał
Steel
Używane z
R15 | NM Rail | WG3 Worm Gearbox
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
20 Deg Pressure Angle | 28 Teeth | 42 MM Pitch Circle Dia | 57 MM Shaft Length | With Key
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Pinion
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
P15W8T28S57D15
Długi Opis
Pinion; Shaft; 15 MM Bore X 45 MM OD X 8 MM Face Width X 114.4 MM L; Steel; Used with R15 | NM Rail | WG3 Worm Gearbox