ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P20-W13-T27-BK

P20-W13-T27-BK

HEPCO P20-W13-T27-BK

Pinion; Boss; 20 MM Bore X 58 MM OD X 13 MM Face Width X 25 MM L; Steel; Used with R20 | NL Rail | WG4 Worm Gearbox

Nr. katalogowy

P20-W13-T27-BK

Nr kat. BDI

19119461

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.299
Nazwa Produktu
Pinion
Typ Produktu
Boss
Rozmiar
20 MM Bore X 58 MM OD X 13 MM Face Width X 25 MM L
Materiał
Steel
Używane z
R20 | NL Rail | WG4 Worm Gearbox
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
20 Deg Pressure Angle | 27 Teeth | 54 MM Pitch Circle Dia | With Key
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Pinion
Łańcuch Słów
Boss
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
P20W13T27BK
Waga / LBS
0.661
Długi Opis
Pinion; Boss; 20 MM Bore X 58 MM OD X 13 MM Face Width X 25 MM L; Steel; Used with R20 | NL Rail | WG4 Worm Gearbox