ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RT-6

RT-6

HEPCO RT-6

Tool; Socket Head; 10 MM Opening; Steel; Used with BHJ18 | SJ18 | LJ18 | BHR18 | SR18 | LR18 | GBHJ195 | GSJ195 | GLJ195 Wheel

Nr. katalogowy

RT-6

Nr kat. BDI

19121021

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.055
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Tool
Typ Produktu
Socket Head
Rozmiar
10 MM Opening
Materiał
Steel
Używane z
BHJ18 | SJ18 | LJ18 | BHR18 | SR18 | LR18 | GBHJ195 | GSJ195 | GLJ195 Wheel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2.5 MM Allen Key | 7 Nm Fixing Nut Torque
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Tool
Łańcuch Słów
Socket Head
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
RT6
Długi Opis
Tool; Socket Head; 10 MM Opening; Steel; Used with BHJ18 | SJ18 | LJ18 | BHR18 | SR18 | LR18 | GBHJ195 | GSJ195 | GLJ195 Wheel