ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RT8

RT8

HEPCO RT8

Tool; Socket Head; 13 MM Opening; Steel; Used with BHJ25 | SJ25 | LJ25 | BHR25 | SR25 | LR25 | GBHJ265 | GSJ265 | GLJ265 Wheel

Nr. katalogowy

RT8

Nr kat. BDI

19121022

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.075
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Tool
Typ Produktu
Socket Head
Rozmiar
13 MM Opening
Materiał
Steel
Używane z
BHJ25 | SJ25 | LJ25 | BHR25 | SR25 | LR25 | GBHJ265 | GSJ265 | GLJ265 Wheel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
3 MM Allen Key | 18 Nm Fixing Nut Torque
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Tool
Łańcuch Słów
Socket Head
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
RT8
Długi Opis
Tool; Socket Head; 13 MM Opening; Steel; Used with BHJ25 | SJ25 | LJ25 | BHR25 | SR25 | LR25 | GBHJ265 | GSJ265 | GLJ265 Wheel