ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RTN8M6

RTN8M6

HEPCO RTN8M6

Tee Nut; Quick Fit; M6 Size; Used with SBS | SBM Rail

Nr. katalogowy

RTN8M6

Nr kat. BDI

19121023

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
Nazwa Produktu
Tee Nut
Typ Produktu
Quick Fit
Rozmiar
M6 Size
Używane z
SBS | SBM Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Kod Taryfy
7318.16.00.85
Nazwa
Nut
Łańcuch Słów
Tee Quick Fit
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
RTN8M6
Długi Opis
Tee Nut; Quick Fit; M6 Size; Used with SBS | SBM Rail