ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S-FC50

S-FC50

HEPCO S-FC50

Clamp; Short Flange; 20 MM L X 86 MM W X 62 MM H; Aluminum; Used with NS50 Rail

Nr. katalogowy

S-FC50

Nr kat. BDI

19121166

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.26
UNSPSC
27112100
Nazwa Produktu
Clamp
Typ Produktu
Short Flange
Rozmiar
20 MM L X 86 MM W X 62 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
NS50 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Anodized | Corrosion Resistance | 7 MM Through Hole | M8 X 35 Socket Head Cap Screw
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Clamp
Łańcuch Słów
Flange
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
SFC50
Waga / LBS
0.573
Długi Opis
Clamp; Short Flange; 20 MM L X 86 MM W X 62 MM H; Aluminum; Used with NS50 Rail