ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S-FC60-Q

S-FC60-Q

HEPCO S-FC60-Q

Clamp; Short Flange; 25 MM L X 100 MM W X 62 MM H; Aluminum; Used with NM60 Rail

Nr. katalogowy

S-FC60-Q

Nr kat. BDI

19121169

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.37
Nazwa Produktu
Clamp
Typ Produktu
Short Flange
Rozmiar
25 MM L X 100 MM W X 62 MM H
Materiał
Aluminum
Używane z
NM60 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Anodized | Corrosion Resistance | M10 Tapped Hole | M8 X 35 Socket Head Cap Screw
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Clamp
Łańcuch Słów
Flange
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
SFC60Q
Waga / LBS
0.816
Długi Opis
Clamp; Short Flange; 25 MM L X 100 MM W X 62 MM H; Aluminum; Used with NM60 Rail