ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SS-CP-L-76-200

SS-CP-L-76-200

HEPCO SS-CP-L-76-200

Carriage Plate; 200 MM L X 185 MM W X 20 MM H; Stainless Steel; Used with AU7654 Carriage

Nr. katalogowy

SS-CP-L-76-200

Nr kat. BDI

19121295

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.81
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Rozmiar
200 MM L X 185 MM W X 20 MM H
Materiał
Stainless Steel
Używane z
AU7654 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Type B | Corrosion Resistance | Accommodates Lubricator
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
SSCPL76200
Waga / LBS
3.99
Długi Opis
Carriage Plate; 200 MM L X 185 MM W X 20 MM H; Stainless Steel; Used with AU7654 Carriage