ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CP-5025-L110

SS-CP-L-76-400

HEPCO SS-CP-L-76-400

Carriage Plate; 400 MM L X 185 MM W X 20 MM H; Stainless Steel; Used with AU7654 Carriage

Nr. katalogowy

SS-CP-L-76-400

Nr kat. BDI

19121297

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.74
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Rozmiar
400 MM L X 185 MM W X 20 MM H
Materiał
Stainless Steel
Używane z
AU7654 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Type A | Corrosion Resistance | Accommodates Lubricator or Cap Seal
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
SSCPL76400
Waga / LBS
8.245
Długi Opis
Carriage Plate; 400 MM L X 185 MM W X 20 MM H; Stainless Steel; Used with AU7654 Carriage