ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SS-CP-M-44-175

SS-CP-M-44-175

HEPCO SS-CP-M-44-175

Carriage Plate; 175 MM L X 116 MM W X 14.5 MM H; Stainless Steel; Used with AU4434 Carriage

Nr. katalogowy

SS-CP-M-44-175

Nr kat. BDI

19121299

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.71
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Rozmiar
175 MM L X 116 MM W X 14.5 MM H
Materiał
Stainless Steel
Używane z
AU4434 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Type A | Corrosion Resistance | Medium Carriage Plate | Accommodates Lubricator or Cap Seal
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
SSCPM44175
Waga / LBS
1.565
Długi Opis
Carriage Plate; 175 MM L X 116 MM W X 14.5 MM H; Stainless Steel; Used with AU4434 Carriage