ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SS-CP-MS-12-50

SS-CP-MS-12-50

HEPCO SS-CP-MS-12-50

Carriage Plate; 50 MM L X 40 MM W X 7.34 MM H; Stainless Steel; Used with AU1213 Carriage

Nr. katalogowy

SS-CP-MS-12-50

Nr kat. BDI

19121308

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.05
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Rozmiar
50 MM L X 40 MM W X 7.34 MM H
Materiał
Stainless Steel
Używane z
AU1213 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Type B | Corrosion Resistance | Accommodates Lubricator
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
SSCPMS1250
Waga / LBS
0.066
Długi Opis
Carriage Plate; 50 MM L X 40 MM W X 7.34 MM H; Stainless Steel; Used with AU1213 Carriage