ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CP-76580-L300

SS-CP-S-25-130

HEPCO SS-CP-S-25-130

Carriage Plate; 130 MM L X 80 MM W X 11.5 MM H; Stainless Steel; Used with AU2525 Carriage

Nr. katalogowy

SS-CP-S-25-130

Nr kat. BDI

19121310

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Rozmiar
130 MM L X 80 MM W X 11.5 MM H
Materiał
Stainless Steel
Używane z
AU2525 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Type A | Small Carriage Plate | Corrosion Resistance | Accommodates Lubricator or Cap Seal
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
SSCPS25130
Waga / LBS
0.617
Długi Opis
Carriage Plate; 130 MM L X 80 MM W X 11.5 MM H; Stainless Steel; Used with AU2525 Carriage