ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CP-44360-L125

SS-CP-S-35-150

HEPCO SS-CP-S-35-150

Carriage Plate; 150 MM L X 95 MM W X 12.5 MM H; Stainless Steel; Used with AU3525 Carriage

Nr. katalogowy

SS-CP-S-35-150

Nr kat. BDI

19121314

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.44
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Rozmiar
150 MM L X 95 MM W X 12.5 MM H
Materiał
Stainless Steel
Używane z
AU3525 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Type A | Small Carriage Plate | Corrosion Resistance | Accommodates Lubricator or Cap Seal
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
SSCPS35150
Waga / LBS
0.97
Długi Opis
Carriage Plate; 150 MM L X 95 MM W X 12.5 MM H; Stainless Steel; Used with AU3525 Carriage