ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SS-CS-54

SS-CS-54

HEPCO SS-CS-54

Seal; Cap; 98 MM L X 60 MM W X 36.5 MM H; Stainless Steel; Used with BHJ54 | SJ54 | LJ54 Wheel

Nr. katalogowy

SS-CS-54

Nr kat. BDI

19121321

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.078
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Cap
Rozmiar
98 MM L X 60 MM W X 36.5 MM H
Materiał
Stainless Steel
Używane z
BHJ54 | SJ54 | LJ54 Wheel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Flexible | With 2 Stainless Steel Cross Recessed Cheese Head Screw and Washer | Oil Impregnated Felt Wiper
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Cap
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
SSCS54
Waga / LBS
0.172
Długi Opis
Seal; Cap; 98 MM L X 60 MM W X 36.5 MM H; Stainless Steel; Used with BHJ54 | SJ54 | LJ54 Wheel