ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SS-LB-12-F

SS-LB-12-F

HEPCO SS-LB-12-F

Lubricator; Flanged; 12 MM L X 17 MM W X 10 MM H; Stainless Steel; Used with BHJ13 | SJ13 | LJ13 Wheel | SSMS | SSNMS Rail

Nr. katalogowy

SS-LB-12-F

Nr kat. BDI

19121333

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.002
Nazwa Produktu
Lubricator
Typ Produktu
Flanged
Rozmiar
12 MM L X 17 MM W X 10 MM H
Materiał
Stainless Steel
Używane z
BHJ13 | SJ13 | LJ13 Wheel | SSMS | SSNMS Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
With 2 Stainless Steel Cross Recessed Cheese Head Screw
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
SSLB12F
Waga / LBS
0.004
Długi Opis
Lubricator; Flanged; 12 MM L X 17 MM W X 10 MM H; Stainless Steel; Used with BHJ13 | SJ13 | LJ13 Wheel | SSMS | SSNMS Rail