ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SS-LB-76-F

SS-LB-76-F

HEPCO SS-LB-76-F

Lubricator; Flanged; 57 MM L X 50 MM W X 33.5 MM H; Stainless Steel; Used with BHJ54 | SJ54 | LJ54 Wheel | L | NL Rail

Nr. katalogowy

SS-LB-76-F

Nr kat. BDI

19121337

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.044
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Lubricator
Typ Produktu
Flanged
Rozmiar
57 MM L X 50 MM W X 33.5 MM H
Materiał
Stainless Steel
Używane z
BHJ54 | SJ54 | LJ54 Wheel | L | NL Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
With 2 Stainless Steel Cross Recessed Cheese Head Screw
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
SSLB76F
Waga / LBS
0.097
Długi Opis
Lubricator; Flanged; 57 MM L X 50 MM W X 33.5 MM H; Stainless Steel; Used with BHJ54 | SJ54 | LJ54 Wheel | L | NL Rail