ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SSCPM76170

SSCPM76170

HEPCO SSCPM76170

Carriage Plate; 170 MM L X 150 MM W X 18 MM H; Stainless Steel; Used with AU7634 Carriage

Nr. katalogowy

SSCPM76170

Nr kat. BDI

19121304

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.15
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage Plate
Rozmiar
170 MM L X 150 MM W X 18 MM H
Materiał
Stainless Steel
Używane z
AU7634 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Type B | Corrosion Resistance | Medium Carriage Plate | Accommodates Lubricator
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Carriage
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
SSCPM76170
Waga / LBS
2.535
Długi Opis
Carriage Plate; 170 MM L X 150 MM W X 18 MM H; Stainless Steel; Used with AU7634 Carriage