ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SSLB25C

SSLB25C

HEPCO SSLB25C

Lubricator; Compact; 28 MM L X 12 MM W X 16.5 MM H; Stainless Steel; Used with BHJ25 | SJ25 | LJ25 Wheel | SSS | SSNS Rail

Nr. katalogowy

SSLB25C

Nr kat. BDI

19121334

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Lubricator
Typ Produktu
Compact
Rozmiar
28 MM L X 12 MM W X 16.5 MM H
Materiał
Stainless Steel
Używane z
BHJ25 | SJ25 | LJ25 Wheel | SSS | SSNS Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Machine Screw with Cross Recessed Pan Head Supplied
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Compact
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
SSLB25C
Waga / LBS
0.013
Długi Opis
Lubricator; Compact; 28 MM L X 12 MM W X 16.5 MM H; Stainless Steel; Used with BHJ25 | SJ25 | LJ25 Wheel | SSS | SSNS Rail