ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LB-25F

SSLB44F

HEPCO SSLB44F

Lubricator; Flanged; 38 MM L X 34 MM W X 20 MM H; Stainless Steel; Used with BHJ34 | SJ34 | LJ34 Wheel | M | NM Rail

Nr. katalogowy

SSLB44F

Nr kat. BDI

19121336

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.016
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Lubricator
Typ Produktu
Flanged
Rozmiar
38 MM L X 34 MM W X 20 MM H
Materiał
Stainless Steel
Używane z
BHJ34 | SJ34 | LJ34 Wheel | M | NM Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
With 2 Stainless Steel Cross Recessed Cheese Head Screw
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
SSLB44F
Waga / LBS
0.035
Długi Opis
Lubricator; Flanged; 38 MM L X 34 MM W X 20 MM H; Stainless Steel; Used with BHJ34 | SJ34 | LJ34 Wheel | M | NM Rail