ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SSP08W4T48BK

SSP08W4T48BK

HEPCO SSP08W4T48BK

Pinion; Boss; 12 MM Bore X 40 MM OD X 4 MM Face Width X 12 MM L; Stainless Steel; Used with R20 Rail

Nr. katalogowy

SSP08W4T48BK

Nr kat. BDI

19121386

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.049
Nazwa Produktu
Pinion
Typ Produktu
Boss
Rozmiar
12 MM Bore X 40 MM OD X 4 MM Face Width X 12 MM L
Materiał
Stainless Steel
Używane z
R20 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
48 Teeth | With Key
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Pinion
Łańcuch Słów
Boss
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
SSP08W4T48BK
Waga / LBS
0.11
Długi Opis
Pinion; Boss; 12 MM Bore X 40 MM OD X 4 MM Face Width X 12 MM L; Stainless Steel; Used with R20 Rail