ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TN8M6

TN8M6

HEPCO TN8M6

Tee Nut; Heavy Duty; 19 MM L; Used with SBS | SBM Rail

Nr. katalogowy

TN8M6

Nr kat. BDI

19122122

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
Nazwa Produktu
Tee Nut
Typ Produktu
Heavy Duty
Rozmiar
19 MM L
Używane z
SBS | SBM Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Heavy Duty | M6 Hole
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
450
Kod Taryfy
7318.16.00.85
Nazwa
Nut
Łańcuch Słów
Tee
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
TN8M6
Długi Opis
Tee Nut; Heavy Duty; 19 MM L; Used with SBS | SBM Rail