ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

VB4

VB4

PBC LINEAR VB4

Bushing; Concentric Support; 0.375 IN ID X 0.59 IN OD X 1.177 IN L; Stainless Steel; Used with VW4 | VWS4 | VWSS4 Wheel

Nr. katalogowy

VB4

Nr kat. BDI

23667046

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
PACIFIC BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171600
Nazwa Produktu
Bushing
Typ Produktu
Concentric Support
Rozmiar
0.375 IN ID X 0.59 IN OD X 1.177 IN L
Materiał
Stainless Steel
Używane z
VW4 | VWS4 | VWSS4 Wheel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Fixed Wheel | 0.875 Inch Head Dia
Kategoria - BDI
V Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Concentric Support
Numer Materiałowy producenta
VB4
Waga / LBS
0.027
Długi Opis
Bushing; Concentric Support; 0.375 IN ID X 0.59 IN OD X 1.177 IN L; Stainless Steel; Used with VW4 | VWS4 | VWSS4 Wheel