ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

QSSS 1/4 L 12

2 L SS316RL

THOMSON 2 L SS316RL

Rail; Solid Round; Random Length; 2" Shaft Diameter; 138" Shaft Length; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class L

Nr. katalogowy

2 L SS316RL

Nr kat. BDI

843282

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
55.7
UNSPSC
23153030
EAN
0662486365303
Nazwa Produktu
Rail
Typ Produktu
Solid Round
Rodzaj wału
Plain
Rozmiar Gwintu
None
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie
No
Klasa tolerancji
L
Rodzaj długości
Random
Materiał
Stainless Steel
Rozmiar otworów wierconych
None
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Corrosion Resistant
Kategoria - BDI
Round Shafting
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Rail
Łańcuch Słów
Solid Round Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
2 L SS316RL
Waga / LBS
122.82
Długi Opis
Rail; Solid Round; Random Length; 2" Shaft Diameter; 138" Shaft Length; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class L
Długość Wałka
138 Cale | 3,505.2 Milimetry
Średnica Wału
2 Cale | 50,8 Milimetry
Rozstaw otworów wierconych
0 cale | 0 milimetry