ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

QSCP 3/4 L 60

QSSS 1 1/4 L 36

THOMSON QSSS 1 1/4 L 36

Rail; Solid Round; Cut to Length; 1-1/4" Shaft Diameter; 36" Shaft Length; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class L

Nr. katalogowy

QSSS 1 1/4 L 36

Nr kat. BDI

843154

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.67
UNSPSC
23153030
EAN
0662486246299
Nazwa Produktu
Rail
Typ Produktu
Solid Round
Rodzaj wału
Plain
Rozmiar Gwintu
None
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie
No
Klasa tolerancji
L
Rodzaj długości
Cut to Length
Materiał
Stainless Steel
Rozmiar otworów wierconych
None
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Corrosion Resistant
Kategoria - BDI
Round Shafting
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Rail
Łańcuch Słów
Solid Round Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
QSSS 1 1/4 L 36
Waga / LBS
12.528
Długi Opis
Rail; Solid Round; Cut to Length; 1-1/4" Shaft Diameter; 36" Shaft Length; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class L
Długość Wałka
36 Cale | 914,4 Milimetry
Rozstaw otworów wierconych
0 cale | 0 milimetry
Średnica Wału
1,25 Cale | 31,75 Milimetry