ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

AB.W50

AB.W25

INA AB.W25

Lubrication and Wiper; Assembly; 37 MM W X 45 MM H X 10 MM T; Plastic; Used With LFR5206-25-KDD Track Roller

Nr. katalogowy

AB.W25

Nr kat. BDI

1172330

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
23153000
EAN
4012802032024
Nazwa Produktu
Lubrication and Wiper
Typ Produktu
Assembly
Rozmiar
37 MM W X 45 MM H X 10 MM T
Materiał
Plastic
Używane z
LFR5206-25-KDD Track Roller
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Lubrication and Wiper
Łańcuch Słów
Assembly
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
AB.W25
Waga / LBS
0.066
Długi Opis
Lubrication and Wiper; Assembly; 37 MM W X 45 MM H X 10 MM T; Plastic; Used With LFR5206-25-KDD Track Roller