ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

AB52

AB52

INA AB52

Lubrication and Wiper; Assembly; 120 MM W X 45.5 MM H X 18 MM T; Plastic; Used With LFL52 | LFDL52 Carriage

Nr. katalogowy

AB52

Nr kat. BDI

1172311

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.1
UNSPSC
23153000
EAN
4012802031553
Nazwa Produktu
Lubrication and Wiper
Typ Produktu
Assembly
Rozmiar
120 MM W X 45.5 MM H X 18 MM T
Materiał
Plastic
Używane z
LFL52 | LFDL52 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
6 MM Dia Lubrication Nipple
Kategoria - BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Lubrication and Wiper
Łańcuch Słów
Assembly
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
AB52
Waga / LBS
0.22
Długi Opis
Lubrication and Wiper; Assembly; 120 MM W X 45.5 MM H X 18 MM T; Plastic; Used With LFL52 | LFDL52 Carriage