ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ABAL32

ABAL32

INA ABAL32

Plate; Side; 112 MM L X 32 MM W X 3 MM T; Plastic; Used With LFL32 Carriage

Nr. katalogowy

ABAL32

Nr kat. BDI

1172313

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.03
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Plate
Typ Produktu
Side
Rozmiar
112 MM L X 32 MM W X 3 MM T
Materiał
Plastic
Używane z
LFL32 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Plate
Łańcuch Słów
Side
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
ABAL32
Waga / LBS
0.066
Długi Opis
Plate; Side; 112 MM L X 32 MM W X 3 MM T; Plastic; Used With LFL32 Carriage