ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ADJS1500

ADJS1500

THOMSON ADJS1500

Seal; Adjustable External; 1.5 IN ID X 2.379 IN OD X 0.375 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SSU-24 | SUPER-24 | ADJ-243848 Ball Bushing Bearing

Nr. katalogowy

ADJS1500

Nr kat. BDI

854913

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.045
UNSPSC
31411705
EAN
0662486902027
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Adjustable External
Rozmiar
1.5 IN ID X 2.379 IN OD X 0.375 IN T
Materiał
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel
Używane z
SSU-24 | SUPER-24 | ADJ-243848 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Acting | Radial Slot Through the Circumference
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Adjustable External
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
ADJS1500
Waga / LBS
0.078
Długi Opis
Seal; Adjustable External; 1.5 IN ID X 2.379 IN OD X 0.375 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SSU-24 | SUPER-24 | ADJ-243848 Ball Bushing Bearing