ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FS750

FS750

THOMSON FS750

Seal; Closed Integral; 0.75 IN ID X 1.25 IN OD X 0.125 IN T; Felt; Used With SSU-12 | SUPER-12 | A-122026 | XA-122026 | ADJ-122026 Ball Bushing Bearing

Nr. katalogowy

FS750

Nr kat. BDI

854949

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.09
EAN
0662486902508
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Closed Integral
Rozmiar
0.75 IN ID X 1.25 IN OD X 0.125 IN T
Materiał
Felt
Używane z
SSU-12 | SUPER-12 | A-122026 | XA-122026 | ADJ-122026 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Use PR Type External Retaining Rings for Retention
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Closed Integral
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
FS750
Waga / LBS
0.2
Długi Opis
Seal; Closed Integral; 0.75 IN ID X 1.25 IN OD X 0.125 IN T; Felt; Used With SSU-12 | SUPER-12 | A-122026 | XA-122026 | ADJ-122026 Ball Bushing Bearing