ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LFZ08

LFZ08

INA LFZ08

Bolt; Concentric; 8 MM Dia X 28.3 MM L; High Strength Screw Steel; Used With LFR50/8-6-KDD Track Roller

Nr. katalogowy

LFZ08

Nr kat. BDI

1175269

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.014
UNSPSC
31161619
EAN
4012802055672
Nazwa Produktu
Bolt
Typ Produktu
Concentric
Rozmiar
8 MM Dia X 28.3 MM L
Materiał
High Strength Screw Steel
Używane z
LFR50/8-6-KDD Track Roller
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Hexagonal Head | With 1 MM Washer
Kategoria - BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
7318.15.00.00
Nazwa
Bolt
Łańcuch Słów
Concentric
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
LFZ8
Waga / LBS
0.044
Długi Opis
Bolt; Concentric; 8 MM Dia X 28.3 MM L; High Strength Screw Steel; Used With LFR50/8-6-KDD Track Roller