ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MODKIT12OPN-L4L

MODKIT12OPN-L4L

THOMSON MODKIT12OPN-L4L

Lubrication Kit; Cartridge; 0.75 IN ID X 1.32 IN OD X 0.43 IN W Cartridge; Used With SSUPBO-12 | SPB-12-OPN Ball Bushing Pillow Block

Nr. katalogowy

MODKIT12OPN-L4L

Nr kat. BDI

853904

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153000
EAN
0662486159063
Nazwa Produktu
Lubrication Kit
Typ Produktu
Cartridge
Rozmiar
0.75 IN ID X 1.32 IN OD X 0.43 IN W Cartridge
Używane z
SSUPBO-12 | SPB-12-OPN Ball Bushing Pillow Block
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Life Modification | Includes 2 Lube for Life Open Type Cartridges and Assembly Instruction
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Kit
Łańcuch Słów
Lubrication Cartridge
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
MODKIT12OPN-L4L
Długi Opis
Lubrication Kit; Cartridge; 0.75 IN ID X 1.32 IN OD X 0.43 IN W Cartridge; Used With SSUPBO-12 | SPB-12-OPN Ball Bushing Pillow Block