ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MODKIT20-L4L

MODKIT20-L4L

THOMSON MODKIT20-L4L

Lubrication Kit; Cartridge; 1.25 IN ID X 2.08 IN OD X 0.78 IN W Cartridge; Used With SSUPB-20 | SPB-20 Ball Bushing Pillow Block

Nr. katalogowy

MODKIT20-L4L

Nr kat. BDI

853907

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0662486583400
Nazwa Produktu
Lubrication Kit
Typ Produktu
Cartridge
Rozmiar
1.25 IN ID X 2.08 IN OD X 0.78 IN W Cartridge
Używane z
SSUPB-20 | SPB-20 Ball Bushing Pillow Block
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Life Modification | Includes 2 Lube for Life Closed Type Cartridges and Assembly Instruction
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Kit
Łańcuch Słów
Lubrication Cartridge
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
MODKIT20-L4L
Długi Opis
Lubrication Kit; Cartridge; 1.25 IN ID X 2.08 IN OD X 0.78 IN W Cartridge; Used With SSUPB-20 | SPB-20 Ball Bushing Pillow Block