ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

OPNS2000

OPNS2000

THOMSON OPNS2000

Seal; Open External; 2 IN ID X 3.004 IN OD X 0.375 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SUPER-32 | OPN-324864 Ball Bushing Bearing

Nr. katalogowy

OPNS2000

Nr kat. BDI

854954

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.045
UNSPSC
31411705
EAN
0662486902690
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Open External
Rozmiar
2 IN ID X 3.004 IN OD X 0.375 IN T
Materiał
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel
Używane z
SUPER-32 | OPN-324864 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Acting
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Open External
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
OPNS2000
Waga / LBS
2.1
Długi Opis
Seal; Open External; 2 IN ID X 3.004 IN OD X 0.375 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SUPER-32 | OPN-324864 Ball Bushing Bearing