ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PRJ25

PRJ25

THOMSON PRJ25

Retaining Ring; Internal; 25 MM ID X 40 MM OD; Used With SSJM-25 Ball Bushing Bearing

Nr. katalogowy

PRJ25

Nr kat. BDI

854975

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.001
UNSPSC
31163202
EAN
0662486933229
Nazwa Produktu
Retaining Ring
Typ Produktu
Internal
Rozmiar
25 MM ID X 40 MM OD
Używane z
SSJM-25 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Push In Type | 2 MM Minimum End Space
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Ring
Łańcuch Słów
Retaining Internal
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
PRJ25
Długi Opis
Retaining Ring; Internal; 25 MM ID X 40 MM OD; Used With SSJM-25 Ball Bushing Bearing