ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PR1000

PRM20

THOMSON PRM20

Retaining Ring; Internal; 20 MM ID X 32 MM OD; Steel; Used With SSEM-20 | MAM-20 Ball Bushing Bearing

Nr. katalogowy

PRM20

Nr kat. BDI

854981

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
31163202
EAN
0662486902799
Nazwa Produktu
Retaining Ring
Typ Produktu
Internal
Rozmiar
20 MM ID X 32 MM OD
Materiał
Steel
Używane z
SSEM-20 | MAM-20 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Push In Type | 2 MM Minimum End Space
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Ring
Łańcuch Słów
Retaining Internal
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
PRM20
Waga / LBS
0.01
Długi Opis
Retaining Ring; Internal; 20 MM ID X 32 MM OD; Steel; Used With SSEM-20 | MAM-20 Ball Bushing Bearing