ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PRM40

PRM40

THOMSON PRM40

Retaining Ring; Internal; 40 MM ID X 62 MM OD; Steel; Used With SSEM-40 | MAM-40 Ball Bushing Bearing

Nr. katalogowy

PRM40

Nr kat. BDI

854984

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.009
UNSPSC
31163202
EAN
0662486902812
Nazwa Produktu
Retaining Ring
Typ Produktu
Internal
Rozmiar
40 MM ID X 62 MM OD
Materiał
Steel
Używane z
SSEM-40 | MAM-40 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Push In Type | 2.5 MM Minimum End Space
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Ring
Łańcuch Słów
Retaining Internal
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
PRM40
Waga / LBS
0.02
Długi Opis
Retaining Ring; Internal; 40 MM ID X 62 MM OD; Steel; Used With SSEM-40 | MAM-40 Ball Bushing Bearing