ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

R130A

R130A

THOMSON R130A

Pin; Trunnion; 0.311 IN Dia X 1.69 IN L; Used With RW-8-C Roundway Bearing

Nr. katalogowy

R130A

Nr kat. BDI

854862

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
Nazwa Produktu
Pin
Typ Produktu
Trunnion
Rozmiar
0.311 IN Dia X 1.69 IN L
Używane z
RW-8-C Roundway Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Eccentric | Cantilever Type | Through Hole
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Pin
Łańcuch Słów
Trunnion
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
R130A
Waga / LBS
0.033
Długi Opis
Pin; Trunnion; 0.311 IN Dia X 1.69 IN L; Used With RW-8-C Roundway Bearing