ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Szyny okrągłe i kwadratowe - akcesoria | BDI Poland
KategorieTECHNIKA LINIOWAKategorieProdukty do szyn – okrągłych, profilowych i kwadratowychKategorieSzyny okrągłe i kwadratoweKategorieSzyny okrągłe i kwadratowe - akcesoria
INA
AB. LFR 50/8 OPRAWA ROLKI
Wiper; Cap; 51 MM L X 31.6 MM W X 15 MM H; Plastic; Used With LFCL25 Carriage
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
24,99 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
10

ILOŚĆ

INA
INA LFZ15
Bolt; Concentric; 15 MM Dia X 50.8 MM L; High Strength Screw Steel; Used With LFR5302-10-KDD Track Roller
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

INA
INA LFZ20x67-A1
Bolt; Concentric; 20 MM Dia X 75 MM L; High Strength Screw Steel; Used With LFR5204-16-KDD Track Roller
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

INA
INA LFZ08
Bolt; Concentric; 8 MM Dia X 28.3 MM L; High Strength Screw Steel; Used With LFR50/8-6-KDD Track Roller
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

INA
INA AB32
Lubrication and Wiper; Assembly; 80 MM W X 32 MM H X 11 MM T; Plastic; Used With LFL52 | LFDL52 Carriage
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ