ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

R139A

R139A

THOMSON R139A

Pin; Trunnion; 0.498 IN Dia X 2.78 IN L; Used With RW-16-B Roundway Bearing

Nr. katalogowy

R139A

Nr kat. BDI

854867

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.064
Nazwa Produktu
Pin
Typ Produktu
Trunnion
Rozmiar
0.498 IN Dia X 2.78 IN L
Używane z
RW-16-B Roundway Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Eccentric | Cantilever Type | Blind Hole
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Pin
Łańcuch Słów
Trunnion
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
R139A
Waga / LBS
0.142
Długi Opis
Pin; Trunnion; 0.498 IN Dia X 2.78 IN L; Used With RW-16-B Roundway Bearing