ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

R141A

R141A

THOMSON R141A

Pin; Trunnion; 0.998 IN Dia X 5.06 IN L; Used With RW-32-B Roundway Bearing

Nr. katalogowy

R141A

Nr kat. BDI

854869

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.479
Nazwa Produktu
Pin
Typ Produktu
Trunnion
Rozmiar
0.998 IN Dia X 5.06 IN L
Używane z
RW-32-B Roundway Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Eccentric | Cantilever Type | Blind Hole
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Pin
Łańcuch Słów
Trunnion
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
R141A
Waga / LBS
1.058
Długi Opis
Pin; Trunnion; 0.998 IN Dia X 5.06 IN L; Used With RW-32-B Roundway Bearing