ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RSL500

RSL500

THOMSON RSL500

Resilient Mount; Assembly; 0.5 IN ID X 1 IN OD; Used With A-81420 | XA-81420 Ball Bushing Bearing

Nr. katalogowy

RSL500

Nr kat. BDI

854990

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
23153000
EAN
0662486101222
Nazwa Produktu
Resilient Mount
Typ Produktu
Assembly
Rozmiar
0.5 IN ID X 1 IN OD
Używane z
A-81420 | XA-81420 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Assembly Includes 1 Rubber Ring - 2 Spacers - 2 Retaining Rings
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Resilient Mount
Łańcuch Słów
Assembly
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
RSL500
Waga / LBS
0.52
Długi Opis
Resilient Mount; Assembly; 0.5 IN ID X 1 IN OD; Used With A-81420 | XA-81420 Ball Bushing Bearing