ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S1500

S-375 USZCZELNIACZ 3/8"

S-375 USZCZELNIACZ 3/8"

Seal; Closed External; 0.375" ID X 0.629" OD X 0.125" T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SUPER-6 | A-61014 | XA-61014 Ball Bushing Bearing

Nr. katalogowy

S375

Nr kat. BDI

854837

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.045
UNSPSC
31411705
EAN
0662486903321
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Closed External
Rozmiar
0.375 IN ID X 0.629 IN OD X 0.125 IN T
Materiał
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel
Używane z
SUPER-6 | A-61014 | XA-61014 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Acting
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Closed External
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
S375
Waga / LBS
0.012
Długi Opis
Seal; Closed External; 0.375" ID X 0.629" OD X 0.125" T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SUPER-6 | A-61014 | XA-61014 Ball Bushing Bearing