ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S250SS

S250SS

THOMSON S250SS

Seal; Closed External; 0.25 IN ID X 0.504 IN OD X 0.125 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Stainless Steel; Used With SUPER-4 | A-4812 | XA-4812 Ball Bushing Bearing

Nr. katalogowy

S250SS

Nr kat. BDI

854834

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.045
UNSPSC
31411705
EAN
0662486903307
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Closed External
Rozmiar
0.25 IN ID X 0.504 IN OD X 0.125 IN T
Materiał
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Stainless Steel
Używane z
SUPER-4 | A-4812 | XA-4812 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Acting
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Closed External
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
S250SS
Waga / LBS
0.002
Długi Opis
Seal; Closed External; 0.25 IN ID X 0.504 IN OD X 0.125 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Stainless Steel; Used With SUPER-4 | A-4812 | XA-4812 Ball Bushing Bearing