ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S500OPN-DD

S500OPN-DD

THOMSON S500OPN-DD

Seal; Open Integral; 0.5 IN ID X 0.77 IN OD X 0.12 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SUPER-8-DD-OPN Ball Bushing Bearing

Nr. katalogowy

S500OPN-DD

Nr kat. BDI

854843

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0662486903376
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Open Integral
Rozmiar
0.5 IN ID X 0.77 IN OD X 0.12 IN T
Materiał
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel
Używane z
SUPER-8-DD-OPN Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Acting
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Open Integral
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
S500OPN-DD
Waga / LBS
0.001
Długi Opis
Seal; Open Integral; 0.5 IN ID X 0.77 IN OD X 0.12 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SUPER-8-DD-OPN Ball Bushing Bearing