ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S500SS

S500SS

THOMSON S500SS

Seal; Closed External; 0.5 IN ID X 0.879 IN OD X 0.125 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Stainless Steel; Used With SUPER-8 | A-81420 | XA-81420 Ball Bushing Bearing

Nr. katalogowy

S500SS

Nr kat. BDI

854844

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.045
UNSPSC
31411705
EAN
0662486820000
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Closed External
Rozmiar
0.5 IN ID X 0.879 IN OD X 0.125 IN T
Materiał
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Stainless Steel
Używane z
SUPER-8 | A-81420 | XA-81420 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Acting
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Closed External
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
S500SS
Waga / LBS
0.004
Długi Opis
Seal; Closed External; 0.5 IN ID X 0.879 IN OD X 0.125 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Stainless Steel; Used With SUPER-8 | A-81420 | XA-81420 Ball Bushing Bearing