ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SM25

SM25

SM25 USZCZELNIACZ

Seal; Closed External; 25 MM ID X 40 MM OD X 4 MM T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SSEM-25 | MAM-25 Ball Bushing Bearing

Nr. katalogowy

SM25

Nr kat. BDI

855004

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.05
UNSPSC
31411705
EAN
0662486903482
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Closed External
Rozmiar
25 MM ID X 40 MM OD X 4 MM T
Materiał
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel
Używane z
SSEM-25 | MAM-25 Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Acting
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Closed External
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
SM25
Waga / LBS
0.017
Długi Opis
Seal; Closed External; 25 MM ID X 40 MM OD X 4 MM T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SSEM-25 | MAM-25 Ball Bushing Bearing