ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ADJS1000SS

SM40ADJ

THOMSON SM40ADJ

Seal; Adjustable External; 40 MM ID X 62 MM OD X 5 MM T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SSEM-40-ADJ | MAM-40-ADJ Ball Bushing Bearing

Nr. katalogowy

SM40ADJ

Nr kat. BDI

855011

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.05
UNSPSC
31411705
EAN
0662486933441
Nazwa Produktu
Seal
Typ Produktu
Adjustable External
Rozmiar
40 MM ID X 62 MM OD X 5 MM T
Materiał
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel
Używane z
SSEM-40-ADJ | MAM-40-ADJ Ball Bushing Bearing
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Acting | Radial Slot Through the Circumference
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
4016.93.50.50
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Adjustable External
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
SM40ADJ
Waga / LBS
0.05
Długi Opis
Seal; Adjustable External; 40 MM ID X 62 MM OD X 5 MM T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SSEM-40-ADJ | MAM-40-ADJ Ball Bushing Bearing